Flache Scheibe mit Fase ISO 7090, Edelstahl A2, 200 HV
ISO 7090 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7090-A2-200HV-27
Art.-Nr. 4643816127
EAN 4056807384542
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scheibe mit Fase
- Härte min. 200 HV
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | ISO 7090 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
