Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl verzinkt, blau passiviert für Stahlkonstruktion
DIN 7989-1 Stahl verzinkt
SHB-DIN7989/1-C-(A2K)-36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Einsatz nur für den Innenbereich zu empfehlen.
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 39 mm |
Außendurchmesser (d2) | 66 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-1 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |