Flache Scheibe, gestanzt DIN 7989-1, Stahl blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-1 Stahl blank
SHB-DIN7989/1-C-12
Art.-Nr. 0449012
EAN 4045727392416
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-1 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |
