Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A2 blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN7989/2-A-A2-24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |