Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A2 blank für Stahlkonstruktion

DIN 7989-2 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN7989/2-A-A2-10

Art.-Nr. 040991410
EAN 4045727130315
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
Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-2

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen