Flache Scheibe, gedreht für Stahlkonstruktion DIN 7989-2, Stahl blank
DIN 7989-2 Stahl blank
SHB-DIN7989/2-A-27
Art.-Nr. 0449927
EAN 4024835377393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |