Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Stahl verzinkt
SHB-DIN7989/2-A-(A2K)-16
Art.-Nr. 04499916
EAN 4045727862957
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |
