Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A4 blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7989/2-A-A4-20
Art.-Nr. 041290820
EAN 4057709004934
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |
