Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A4 blank für Stahlkonstruktion
DIN 7989-2 Edelstahl A4 blank
SHB-DIN7989/2-A-A4-16
Art.-Nr. 041290816
EAN 4050642975347
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 18 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 7989-2 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Stahlkonstruktionen |
