Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A2 blank für Stahlkonstruktion

DIN 7989-2 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN7989/2-A-A2-12

Art.-Nr. 040991412

EAN 4057709429836

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Scheibe, gedreht DIN 7989-2, Edelstahl A2 blank für Stahlkonstruktion

Art.-Nr. 040991412

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

DIN 7989-2

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Stahlkonstruktionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen