Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Polyamid
SHB-DIN125-PA6.6-NATUR-D2,2

Art.-Nr. 0421002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 0421002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Polyamid
  • Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M2

Innendurchmesser (d1)

2,2 mm

Außendurchmesser (d2)

5 mm

Dicke (h1)

0,3 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

PA - Polyamid

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen