Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid
DIN 125 Polyamid
SHB-DIN125-PA6.6-NATUR-D13,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |