Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Messing, blank

DIN 125 Messing blank
SHB-DIN125-B-MS-D43,0

Art.-Nr. 040000042
EAN 4038898786375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M42

Form

B

Innendurchmesser (d1)

43 mm

Außendurchmesser (d2)

78 mm

Dicke (h1)

7 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen