Flache Scheibe DIN 125, Stahl 140 HV vernickelt (E2J) für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV vernickelt
SHB-DIN125-B-140HV-(E2J)-D3,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |