Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
DIN 125 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN125-B-140HV-D93,0
Art.-Nr. 040590
EAN 4048539424801
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M90 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 93 mm |
Außendurchmesser (d2) | 160 mm |
Dicke (h1) | 12 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
