Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV verzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(A2K)-D17,0

Art.-Nr. 04079916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 04079916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

B

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen