Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN125-B-140HV-A2-D10,5

Art.-Nr. 04090010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 04090010
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
DIN 125, Edelstahl A2

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen