Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Messing, blank
DIN 125 Messing blank
SHB-DIN125-A-MS-D21,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |