Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Stahl 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-D21,0

Art.-Nr. 04059920

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 04059920

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Stahl, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen