Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-A4-D25,0

Art.-Nr. 041224

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 041224
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
DIN 125, Edelstahl A4

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen