Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A4
DIN 125 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-A4-D2,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 5 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |