Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A4

DIN 125 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-A4-D19,0

Art.-Nr. 041218
EAN 4048539240791
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
Passend für Schraubengewinde

M18

Form

A

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen