Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-A2-D62,0

Art.-Nr. 040960

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 040960

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 125, Edelstahl A2

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M60

Innendurchmesser (d1)

62 mm

Außendurchmesser (d2)

110 mm

Dicke (h1)

9 mm

Normen

DIN 125

Werkstoff

Edelstahl A2

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen