Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Edelstahl A2
DIN 125 Edelstahl A2 140 HV blank
SHB-DIN125-A-140HV-A2-D1,8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M1,7 |
Form | A |
Innendurchmesser (d1) | 1,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4,5 mm |
Dicke (h1) | 0,3 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |