Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Stahl feuerverzinkt (tzn), Härteklasse 140 HV
DIN 125 Stahl 140 HV feuerverzinkt
SHB-DIN125-B-140HV-(TZN)-D40,0
Art.-Nr. 040700039
EAN 4045727134573
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ∅ < 16 mm Form A
- ∅ > 16 mm Form B
Keine Übereinstimmungserklärung (ÜH) nach Bauregelliste.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M39 |
Form | B |
Innendurchmesser (d1) | 40 mm |
Außendurchmesser (d2) | 72 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | DIN 125 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
