Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Edelstahl A2, 100 HV
ISO 7094 Edelstahl A2 100 HV blank
SHB-ISO7094-A2-100HV-20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 72 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |