Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, verzinkt

ISO 7094 Stahl 100 HV verzinkt
SHB-ISO7094-100HV-(A2K)-12

Art.-Nr. 5150070112
EAN 4046777100945
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
Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13,5 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen