Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, verzinkt Dickschichtpassiviert
ISO 7094 Stahl 100 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7094-100HV-(ZSM)-16
Art.-Nr. 5150070216
EAN 4046777101355
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |