Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, feuerverzinkt
ISO 7094 Stahl 100 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7094-100HV-(TZN)-6
Art.-Nr. 515007086
EAN 4046777101379
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
