Bodengleiche Unterlegscheiben
Unterlegscheibe, flach, Zollmaß
SHB-FL-F436-(ZN)-3/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 0.813 in |
Außendurchmesser (d2) | 1.468 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke (h1) | 0.177 in |
ASME | ASME B18.2.6 |