DIN 126 Stahl 100 HV blank
SHB-DIN126-48
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M45 |
Innendurchmesser (d1) | 48 mm |
Außendurchmesser (d2) | 85 mm |
Dicke (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 126 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |