DIN 126 Stahl 100 HV blank
SHB-DIN126-20
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 20 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 126 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |