Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 126 Stahl 100 HV blank
SHB-DIN126-11

Art.-Nr. 460110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flache Scheibe Produktklasse C, für Sechskantschrauben und Muttern

Art.-Nr. 460110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 126 Stahl 100 HV blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 126

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank