Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

ISO 7093-1 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-A2-200HV-16

Art.-Nr. 5150000116
EAN 4053479387017
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
Härteklasse 200 HV
  • Scheibe mit großem Außendurchmesser

  • Härte min. 200 HV
Hinweis

Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.



Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

200 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen