Flache Scheibe ASME B18.21.1, Stahl verzinkt
ASME B18.21.1 Stahl verzinkt
SHB-FL-USS-A-W-ST-(ZN)-3/8
Art.-Nr. 78070037
EAN 4052713392213
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 3/8 in |
Außendurchmesser | 1 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke | 0,0830 in |
ASME | ASME B18.21.1 |
