Flache Scheibe ASME B18.21.1, Stahl verzinkt
ASME B18.21.1 Stahl verzinkt
SHB-FL-SAE-A-N-ST-(ZN)-5/8
Art.-Nr. 78040062
EAN 4068363217158
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 0,6250 in |
Außendurchmesser | 1,3120 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke | 0,0950 in |
ASME | ASME B18.21.1 |
