Flache Scheibe ASME B18.21.1, Edelstahl 316 blank
ASME B18.21.1 Edelstahl 316 blank
SHB-FL-B-N-(316)-3/4
Art.-Nr. 78123075
EAN 4057709078713
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
316 eintspricht einen A4 Edelstahl
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 0,7500 in |
Außendurchmesser | 1,3750 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Dicke | 0,1000 in |
ASME | ASME B18.21.1 |
