Flachdichtung für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen
Flachdichtung
FLACHDI-DN25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DVGW-zertifiziert
Eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten Temperatur und Betriebsdruck ist nicht möglich. Die Angaben sind außerdem vom Medium abhängig, darum können diese lediglich als Richtlinie dienen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aramidfaser |
Farbe | Grau |
Nennweite DN | DN 25 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 38,5 mm |
Dicke (h) | 2 mm |
Temperaturbeständigkeit min. | -50 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 40 bar |
Prüfzeichen | DVGW |