Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachdichtung

FLACHDI-DN25

Art.-Nr. 0886000074

EAN 4038898454892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachdichtung

Art.-Nr. 0886000074

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für flachdichtende Verschraubungen von Heizungs- und Trinkwasserleitungen

DVGW-zertifiziert

Hinweis

Eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten Temperatur und Betriebsdruck ist nicht möglich. Die Angaben sind außerdem vom Medium abhängig, darum können diese lediglich als Richtlinie dienen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aramidfaser

Farbe

Grau

Nennweite DN

DN 25

Innendurchmesser (d1)

25,0 mm

Außendurchmesser (d2)

38,5 mm

Dicke (h)

2,0 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 200 °C

Betriebsdruck max.

40 bar

Prüfzeichen

DVGW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen