Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachdachsauger RVC 50

Nass- und Trockensauger RVC 50
SAUGR-NASS/TRO-EL-RVC50

Art.-Nr. 07011050

EAN 4099618038983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachdachsauger RVC 50

Art.-Nr. 07011050
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
Robuster und universell einsetzbarer Nass- und Trockensauger, speziell für den Flachdachbereich, im neuen Design
  • Aufgesaugte Flüssigkeiten werden über eine eingebaute Pumpe mit einem angeschlossenen ¾"-Entsorgungsschlauch abgepumpt, was ein kontinuierliches Saugen ermöglicht

  • Grober Schmutz kann sich absetzen und beeinflusst nicht die Pumpe, da die Entsorgungspumpe nicht auf dem Behälterboden steht

  • Füllstand wird automatisch überwacht, zum Schutz wird bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig abgeschaltet

  • Zwei großen Laufrädern hinten und zwei Lenkrollen vorne sorgen für mehr Beweglichkeit und Kippsicherheit

  • Problemloses tragen des Saugers dank des geringen Gewichts

  • integrierte Tauchpumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten kontinuierlich aus dem Behälter

  • Einsatz bei Hochwasser, Flachdachsanierung, Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen

  • Die Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden, dadurch kann dieser Industriesauger auch als normaler Nass-Trockensauger eingesetzt werden
Hinweis

Das Gerät ist zum Nasssaugen mit einem Grobschmutzfilter ausgerüstet. Soll mit dem Sauger trocken gesaugt werden, muss die Entsorgungspumpe entfernt, der Grobschmutzfilter gegen einen Flachfaltenfilter ersetzt und eine Filtertüte eingesetzt werden.

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei Hochwasser und für Flachdachsanierungen sowie die Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen.

Luftstrom

48 l/s

Behälterinhalt

50 l

Leistung max.

2350 W

Kabellänge

10 m

Frequenz min./max.

1 / 50 Hz

Schalldruckpegel

67 dB

Schutzart IP

IP 44

Länge

570 mm

Breite

430 mm

Höhe

860 mm

Flachdachsauger RVC 50 inklusive:
1 x
Krümmer elektrisch leitend für ISS- und TSS-Serie

KRUMR-F.NTS-ISS-2K-(EL-LEITEND)-NW35

Menge: 1 x
1 x
Nass-/Trocken-Bodendüse

BODDUES-(F.ISS-NTS-DN35)-PP-360MM

Beschreibung: Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen für Industrie-Nass- und Trockensauger
Menge: 1 x
1 x
Saugschlauch clipsbar für ISS- und TSS-Serie

SAUGSCHL-(F.NTS-ISS)-NW35-L3M

Beschreibung:
3 m
Menge: 1 x
1 x
Kunststoff-Fugendüse für das Absaugen in beengten Stellen mit den Industrie-Nass- und Trockensaugern

FUGDUES-(F.NTS-ISS-DN35)-NW35-225MM

Menge: 1 x
2 x
Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie

SAUGRO-(F.NTS-ISS)-MET-NW35-550MM

Menge: 2 x