Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachdachfuß

FDDUFHRG-FUSS-117X242MM

Art.-Nr. 0868570104

EAN 4099618809590

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachdachfuß

Art.-Nr. 0868570104
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
Gewährleistet eine dampfdiffusionsdichte Dachhaut und verhindert damit das Eindringen von Kondensat in die Dachdämmung
  • Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung

  • Stabile, wasserdicht geschweißte Ausführung aus Aluminium

  • Die gerundeten Innenkanten schützen die Leitungen vor Beschädigungen während der Verlegung

  • Als Ergänzung zur Flachdachdurchführung zum einfachen, damfdichten Verlegen von Leitungen auf das Flachdach
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Dämmstoffstärke max.

300 mm

Grundplattenlänge x Grundplattenbreite

550 x 550 mm

Höhe

400 mm

Öffnungslänge x Öffnungsbreite

242 x 117 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen