Flachdachdurchführung
Flachdachdurchführung
FDDUFHRG-1-125X250MM
Art.-Nr. 0868570004
EAN 4099618809620
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile, wasserdicht geschweißte Ausführung aus Aluminium
- Regen- und schneesicher durch Abdeckung und hohem Schaft
- Die gerundeten Innenkanten schützen die Leitungen vor Beschädigungen während der Verlegung
- Zum einfachen dampfdichten und Verlegen von Leitungen auf das Flachdach
- Dampfdiffusionsdicht In Verbindung mit einem Flachdachfuß
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 550 x 550 mm |
Höhe | 600 mm |
Höhe 2 | 400 mm |
Öffnungslänge x Öffnungsbreite | 250 x 125 mm |
Anzahl Öffnungen | 1 |