Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachdachdurchführung

FDDUFHRG-1-125X125MM

Art.-Nr. 0868570002

EAN 4099618809606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachdachdurchführung

Art.-Nr. 0868570002
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
Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung
  • Stabile, wasserdicht geschweißte Ausführung aus Aluminium

  • Regen- und schneesicher durch Abdeckung und hohem Schaft

  • Die gerundeten Innenkanten schützen die Leitungen vor Beschädigungen während der Verlegung

  • Zum einfachen dampfdichten und Verlegen von Leitungen auf das Flachdach

  • Dampfdiffusionsdicht In Verbindung mit einem Flachdachfuß
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Grundplattenlänge x Grundplattenbreite

550 x 550 mm

Höhe

600 mm

Höhe 2

400 mm

Öffnungslänge x Öffnungsbreite

125 x 125 mm

Anzahl Öffnungen

1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen