Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachbohrer für Holz - BO-FL-HO-L150MM-D20MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/xmLESx5g49s

Flachbohrer für Holz - BO-FL-HO-L150MM-D20MM - 1

Flachbohrer für Holz

Flachbohrer
BO-FL-HO-L150MM-D20MM

Art.-Nr. 0650007020
EAN 4050641636850

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer

Selbst treibende Gewindespitze


Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz.



Zwei Schneidkanten


Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte.



Optimale und schnelle Spanabfuhr


Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann.



Sechskantschaft


Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mittlere Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, Spanplatten und Weichbaumaterial wie z.B. Gipskarton

Durchmesser

20 mm

Länge

150 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen