Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/xmLESx5g49s

Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG - 1
Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG - 2

Flachbohrer Sortiment 6-teilig

BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG

Art.-Nr. 0650007004

EAN 4050641717740

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachbohrer Sortiment 6-teilig

Art.-Nr. 0650007004
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
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer

Selbsttreibende Gewindespitze


  • Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz


Zwei Schneidkanten


  • Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte


Optimale und schnelle Spanabfuhr


  • Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann


Sechskantschaft


  • Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mittlere Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, Spanplatten und Weichbaumaterial wie z.B. Gipskarton

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Lieferumfang

Ø 10,0, 12,0, 16,0, 18,0, 20,0, 25,0 mm

Flachbohrer Sortiment 6-teilig inklusive:
1 x
Flachbohrer

BO-FL-HO-L150MM-D10MM

Beschreibung:
10 mm Länge: 150 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer

BO-FL-HO-L150MM-D12MM

Beschreibung:
12 mm Länge: 150 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer

BO-FL-HO-L150MM-D16MM

Beschreibung:
16 mm Länge: 150 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer

BO-FL-HO-L150MM-D18MM

Beschreibung:
18 mm Länge: 150 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer

BO-FL-HO-L150MM-D20MM

Beschreibung:
20 mm Länge: 150 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer

BO-FL-HO-L150MM-D25MM

Beschreibung:
25 mm Länge: 150 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard-Flachbohrer
Menge: 1 x