Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/xmLESx5g49s

Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG - 1
Flachbohrer Sortiment 6-teilig - BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG - 2

Flachbohrer Sortiment 6-teilig

Flachbohrer-Sortiment 6-tlg
BO-FL-SORT-HO-(D10-25MM)-L150MM-6TLG

Art.-Nr. 0650007004
EAN 4050641717740
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Holz. Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer.

Selbst treibende Gewindespitze


Treibt sich sehr schnell mit minimalem Kraftaufwand durch das Holz.



Zwei Schneidkanten


Schnelle Durchdringung des Materials mit gleichzeitig guter Bohrlochgüte.



Optimale und schnelle Spanabfuhr


Speziell gewölbte Schaufel reinigt das Bohrloch bevor ein Ausriss entstehen kann.



Sechskantschaft


Kein Verrutschen des Bohrers im Bohrfutter.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mittlere Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, Spanplatten und Weichbaumaterial wie z.B. Gipskarton

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Lieferumfang

Ø 10,0, 12,0, 16,0, 18,0, 20,0, 25,0 mm

Flachbohrer Sortiment 6-teilig inklusive:
1 x
Flachbohrer für Holz

BO-FL-HO-L150MM-D10MM

Beschreibung:
10 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer für Holz

BO-FL-HO-L150MM-D12MM

Beschreibung:
12 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer für Holz

BO-FL-HO-L150MM-D16MM

Beschreibung:
16 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer für Holz

BO-FL-HO-L150MM-D18MM

Beschreibung:
18 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer für Holz

BO-FL-HO-L150MM-D20MM

Beschreibung:
20 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Menge: 1 x
1 x
Flachbohrer für Holz

BO-FL-HO-L150MM-D25MM

Beschreibung:
25 mm
Bohrt bis zu 10-mal schneller als ein Standard Flachbohrer
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen