Flachband-Kabelhalter selbstklebend
Flachband-Kabelhalter selbstklebend
KLEBSOCKHALT-FLBA-KST-SK-30X26MM
Art.-Nr. 050270 2
EAN 4011231435079
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: PVC
- Kein Beschädigen der Isolation
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Flachband-Kabeln, in allen Größen.
![]() | |
Länge x Breite x Höhe | 30 x 26 x 6,5 mm |
Länge | 30 mm |
Breite | 26 mm |
Höhe | 6,5 mm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
