Fjærbåndklemme plassbesparende
Fjærbåndklemme plassbesparende
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter | 34 mm |
Båndbredde | 12 mm |
DIN | 3021 |
Materialtykkelse | 1,7 mm |
Min./maks. arbeidsområde | 33-36,4 mm |
Min. fjærkraft | 300 N |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Farge | Svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Form | B |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.