Fixzement
Schnellbindender Montagezement Fixzement
MNTGMOERT-SB-FIXZEMENT-15KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Chloridanteil dadurch keine korrosionsfördernde Wirkung
Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Schnelles Montieren mit früherer Belastbarkeit
- Erstarrungsende bereits nach ca. 3 Minuten
- Nach einer Stunde überarbeitbar (Streichen, Putzen)
- Bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
Vor Frost schützen!
Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe. (Gipsuntergründe müssen vorher mit CERAfix 101 grundiert werden). Nicht mit anderen Materialien (wie z.B. Gips) mischen. Nicht überwässern. Nicht gießfähig einsetzen. Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20°C.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für temporäre und untergeordnete Befestigungen. Zum Montieren und Verankern von Tür- und Fensterzargen, Schalttafeln, Unterputzdosen sowie zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk, in Beton und und Zementrohren. Zur Verankerung von Steinschrauben, Dübeln, Mauerhaken, Rohrschellen und vieles mehr.
Bodenabläufe sollten mit Dünnbettflanschen in einer Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und aus zur Verklebung geeignetem Material wie z. B. Edelstahl, Rotguß, PVC-U bestehen.
Chemische Basis | Mischung aus Portland-/Tonerdezement |
Farbe | Grau |
Dichte | 1.45 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Mischungsverhältnis | 0,3 l Wasser für 1 kg |
Verarbeitungsbedingung | bei 20°C |
Topfzeit min. | 1 min |
Verarbeitungszeit max. | 3 min |
Weiterbearbeitung Bedingung | bei 20°C |
Aushärtezeit min. | 5 min |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Biegefestigkeit max. | 3.8 N/mm² |
Biegefestigkeit Bedingung | nach DIN EN 196-1 nach 7 Tagen |
Druckfestigkeit max. | 22.5 N/mm² |
Druckfestigkeit Bedingung | nach 7 Tagen, DIN EN 196-1 |
Inhaltsgewicht | 15 kg |
Gebinde | Eimer |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung |
Biegefestigkeit | ca. 2,8 N/mm² | Nach 1 Std. und DIN EN 196-1 |
ca. 3,5 N/mm² | Nach 2 Std. und DIN EN 196-1 | |
ca. 3,6 N/mm² | Nach 1 Tag und DIN EN 196-1 | |
ca. 3,8 N/mm² | Nach 7 Tage und DIN EN 196-1 | |
Druckfestigkeit | ca. 7,6 N/mm² | Nach 1 Std. und DIN EN 196-1 |
ca. 11,5 N/mm² | Nach 2 Std. und DIN EN 196-1 | |
ca. 13,1 N/mm² | Nach 1 Tag und DIN EN 196-1 | |
ca. 22,5 N/mm² | Nach 7 Tage und DIN EN 196-1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!