Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixpunktschelle TIPP<SUP>®</SUP> 2-teilig - FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R3/4ZO-44MM Fixpunktschelle TIPP<SUP>®</SUP> 2-teilig - FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R3/4ZO-44MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

Fixpunktschelle TIPP<SUP>®</SUP> 2-teilig - FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R3/4ZO-44MM - 1
Fixpunktschelle TIPP<SUP>®</SUP> 2-teilig - FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R3/4ZO-44MM - 2

Fixpunktschelle TIPP® 2-teilig

Fixpunktschelle TIPP Zoll
FESTPKTSHEL-TIPP-RTS-R3/4ZO-44MM

Art.-Nr. 0862900472

EAN 4049557027241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixpunktschelle TIPP® 2-teilig

Art.-Nr. 0862900472
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
Hochbelastbare Rohrschelle

Erhöhter Materialquerschnitt



Bessere Arretierung bei größeren Toleranzen des Rohrdurchmessers


Durch je zwei Verschlussschrauben pro Seite

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (ØD)

44 mm

Anschlussgewinde (G)

3/4 Zoll

Gewindelänge (LG)

17 mm

Metallbandbreite (BM)

50 mm

Metallbanddicke (tM)

4 mm

Oberfläche

Verzinkt

Zulässige Belastung

5,6 kN

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

500,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Grundplatte

GRNDPL-150X80-3/4ZO

Ideal für die Halterung im haustechnischen Bereich bei verschiedenen Montagen
x 1 St.
Distanzrohr nach DIN ISO 228

RO-DIST-AG-(ZN)-3/4ZO-2M

x 1 St.
Rohrmutter mit Rohrgewinde DIN 431 Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-D IN228/D IN B431(A2K)-3/4